Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz Secura Sicherheitshalbschuh Competition CP 4300 S2 ESD DGUV Gr. 37 NB


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz Secura Sicherheitshalbschuh Competition CP 4300 S2 ESD DGUV Gr. 37 NB
Steitz Secura Sicherheitshalbschuh Competition CP 4300 S2 ESD DGUV Gr. 37 NB
Artikel-Nr.:
     5417B-p5247477
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348630976
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz Secura Sicherheitshalbschuh Competition CP 4300 S2 ESD DGUV

Ausführung:
  • TPU Competition ESD, schwarz
  • Laufsohle mit 3 mm Profil und erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
  • Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau
  • Dämpfende Struktur im Fersenbereich
  • Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
  • Hitzebeständig bis ca. 120 °C
  • Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung
  • Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
  • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
  • Metallfreie Konstruktion
  • Standardmäßig mit STEITZ FLEXO-Verschlusssystem und herkömmlichen Schnürsenkeln
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

Sicherheitsschuhe S2
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
geschlossener Fersenbereich
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
antistatische Eigenschaften (A)
ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich
mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Fiberglas
ESD:
ja
Weite:
NB
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Steitz Secura
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
37
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,60*
€ 103,65*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 103,42*
€ 134,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 98,26*
€ 134,52*
Frei Haus
ab € 118,06*
€ 147,99*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,18*
€ 159,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,13*
€ 151,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,87*
€ 145,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,86*
€ 133,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,42*
€ 123,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
CP4300ESDNB40P
ab € 82,19*
Sonstiges
Steitz
CP4300ESDNB41P
ab € 82,46*
Sonstiges
Steitz
CP4300ESDNB43P
ab € 82,15*
Sonstiges
Steitz
CP4300ESDNB47P
ab € 82,61*
Sonstiges
Steitz
CP4300ESDXB37P
ab € 75,87*
Sonstiges
Steitz
CP4300ESDXB38P
ab € 75,96*
Sonstiges
Steitz
CP4300ESDXB41P
ab € 75,58*
Sonstiges
Steitz
CP4300ESDXB42P
ab € 91,36*
Sonstiges
Steitz
CP4300ESDXB43P
ab € 78,13*
Sonstiges
Steitz
CP4300ESDXB44P
ab € 78,18*
Sonstiges
Steitz
CP4300ESDXB46P
ab € 75,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.