| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5281321 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457379169 |
| |
|
| | |
| Leibwächter Hybridjacke Damen CADHYJ
Ausführung: - taillierter Schnitt
- Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz
- wattiertes Steppfutter an Körper und Kapuze
- Ärmel und Seiten in elastischer Rippstrick-Optik
- Ärmel mit glattem Stretchfutter zum einfachen Anziehen
- angeschnittene Stepp-Kapuze mit elastischer Einfassung
- Jackensaum mit elastischem Bund
- Taschen: 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss, 2 Innen-Dokumententaschen
Material: Material: Stepp: 92% Nylon, 8% Spandex TPU Beschichtung Strick: 66% Polyester, 33% Nylon, 1% Elasthan
Unser Model ist 178 cm groß und trägt Größe 38 Weitere Informationen: | | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Leibwächter | Größe: | 36 | Farbe: | kornblau | Material: | 92% Nylon / 8% Spandex | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leibwächter, Damen, CADHYJ, Gr., 36 |
| | |
| |