Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Hybridjacke Damen CADHYJ Gr. 46 kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Hybridjacke Damen CADHYJ Gr. 46 kornblau
Leibwächter Hybridjacke Damen CADHYJ Gr. 46 kornblau
Leibwächter Hybridjacke Damen CADHYJ Gr. 46 kornblau
Leibwächter Hybridjacke Damen CADHYJ Gr. 46 kornblau
Leibwächter Hybridjacke Damen CADHYJ Gr. 46 kornblau
Leibwächter Hybridjacke Damen CADHYJ Gr. 46 kornblau
Leibwächter Hybridjacke Damen CADHYJ Gr. 46 kornblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5281327
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457379213
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Leibwächter Hybridjacke Damen CADHYJ

Ausführung:
  • taillierter Schnitt
  • Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz
  • wattiertes Steppfutter an Körper und Kapuze
  • Ärmel und Seiten in elastischer Rippstrick-Optik
  • Ärmel mit glattem Stretchfutter zum einfachen Anziehen
  • angeschnittene Stepp-Kapuze mit elastischer Einfassung
  • Jackensaum mit elastischem Bund
  • Taschen: 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss, 2 Innen-Dokumententaschen
Material:
Material: Stepp: 92% Nylon, 8% Spandex TPU Beschichtung
Strick: 66% Polyester, 33% Nylon, 1% Elasthan

Unser Model ist 178 cm groß und trägt Größe 38
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Material:
92% Nylon / 8% Spandex
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Leibwächter
Größe:
46
Weitere Suchbegriffe: Leibwächter, Damen, CADHYJ, Gr., 46
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,70*
€ 83,05*
10 Tage
50
Frei Haus
ab € 66,49*
€ 89,22*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.