| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5281338 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457379015 |
| |
|
| | |
| Leibwächter Hybridjacke Damen CADHYJ
Ausführung: - taillierter Schnitt
- Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz
- wattiertes Steppfutter an Körper und Kapuze
- Ärmel und Seiten in elastischer Rippstrick-Optik
- Ärmel mit glattem Stretchfutter zum einfachen Anziehen
- angeschnittene Stepp-Kapuze mit elastischer Einfassung
- Jackensaum mit elastischem Bund
- Taschen: 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss, 2 Innen-Dokumententaschen
Material: Material: Stepp: 92% Nylon, 8% Spandex TPU Beschichtung Strick: 66% Polyester, 33% Nylon, 1% Elasthan
Unser Model ist 178 cm groß und trägt Größe 38 Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Material: | 92% Nylon / 8% Spandex | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | Leibwächter | Größe: | 46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leibwächter, Damen, CADHYJ, Gr., 46 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 63,46* | € 83,15* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,25* | € 89,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|