Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Hybridjacke Damen CADHYJ Gr. 46 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Hybridjacke Damen CADHYJ Gr. 46 schwarz
Leibwächter Hybridjacke Damen CADHYJ Gr. 46 schwarz
Leibwächter Hybridjacke Damen CADHYJ Gr. 46 schwarz
Leibwächter Hybridjacke Damen CADHYJ Gr. 46 schwarz
Leibwächter Hybridjacke Damen CADHYJ Gr. 46 schwarz
Leibwächter Hybridjacke Damen CADHYJ Gr. 46 schwarz
Leibwächter Hybridjacke Damen CADHYJ Gr. 46 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5281358
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457378711
Suchbegriffe:
Hybridjacke
hybridjacke damen
leibwächter hybridjacke
Leibwächter Hybridjacke Damen CADHYJ

Ausführung:
  • taillierter Schnitt
  • Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz
  • wattiertes Steppfutter an Körper und Kapuze
  • Ärmel und Seiten in elastischer Rippstrick-Optik
  • Ärmel mit glattem Stretchfutter zum einfachen Anziehen
  • angeschnittene Stepp-Kapuze mit elastischer Einfassung
  • Jackensaum mit elastischem Bund
  • Taschen: 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss, 2 Innen-Dokumententaschen
Material:
Material: Stepp: 92% Nylon, 8% Spandex TPU Beschichtung
Strick: 66% Polyester, 33% Nylon, 1% Elasthan

Unser Model ist 178 cm groß und trägt Größe 38
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Leibwächter
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Material:
92% Nylon / 8% Spandex
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Leibwächter, Damen, CADHYJ, Gr., 46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.