Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO T-Shirt Classic Damen #127 Gr. XS grau-meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO T-Shirt Classic Damen #127 Gr. XS grau-meliert
HAKRO T-Shirt Classic Damen #127 Gr. XS grau-meliert
HAKRO T-Shirt Classic Damen #127 Gr. XS grau-meliert
HAKRO T-Shirt Classic Damen #127 Gr. XS grau-meliert
HAKRO T-Shirt Classic Damen #127 Gr. XS grau-meliert
HAKRO T-Shirt Classic Damen #127 Gr. XS grau-meliert
HAKRO T-Shirt Classic Damen #127 Gr. XS grau-meliert
Artikel-Nr.:
     5417B-p5281685
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045981172687
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts hakro
HAKRO T-Shirt Classic Damen #127

Ausführung:
  • feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt
  • modisch schmalem Bündchen und Nackenband
  • Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material: 
100 % Baumwolle, 160 g/m²

Eigenschaft: Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
015
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
HAKRO
Größe:
XS
Farbe:
grau-meliert
Gewicht:
160 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirt dunkelgrau, HAKRO, T-Shirt, Classic, Damen, #127, Gr.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 8,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 9,00*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 9,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,67*
€ 11,26*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.