| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5281693 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045981172762 |
| |
|
| | |
| HAKRO T-Shirt Classic Damen #127 Ausführung:
- feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt
- modisch schmalem Bündchen und Nackenband
- Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle
- Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material: 100 % Baumwolle, 160 g/m²
Eigenschaft: Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 017 | Internetfarbe: | rot | Hersteller: | HAKRO | Größe: | S | Farbe: | weinrot | Form: | kurzarm | Passform: | Regular Fit | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Gewicht: | 160 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Ausführung: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HAKRO, T-Shirt, Classic, Damen, #127, Gr. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,86* | € 8,75* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,08* | € 10,41* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,80* | € 11,09* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,64* | € 11,18* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,23* | € 13,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|