Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Herren Activehose #724 Gr. XS tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Herren Activehose #724 Gr. XS tinte
HAKRO Herren Activehose #724 Gr. XS tinte
HAKRO Herren Activehose #724 Gr. XS tinte
HAKRO Herren Activehose #724 Gr. XS tinte
HAKRO Herren Activehose #724 Gr. XS tinte
HAKRO Herren Activehose #724 Gr. XS tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-p5282009
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0724034003
EAN/GTIN:
     4045981168475
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Sportlich leger geschnittene Arbeits- und Freizeithose mit verdeckt eingearbeitetem Druckknopf, dehnbarem Hosenbund mit Kordel zur individuellen Weitenregulierung, Reißverschluss und Gürtelschlaufen. Zwei Einschubtaschen und zwei Gesäßtaschen mit verdecktem Reißverschluss, einer Reißverschlusstasche mit Reißverschlussgarage und Reflexapplikation und einer aufwendig gearbeiteten Cargotasche mit eingearbeitetem Reflexband. Beinabschlüsse mit Reißverschluss und Kellerfalte in der Seitennaht. Hergestellt aus elastischem, strapazierfähigem und atmungsaktivem 4-Wege Stretch Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Verstärkte Einsätze an Knie, Innenbein und Gesäß aus Ripstop-Material und Safety-Riegel in Kontrastfarbe anthrazit. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Ton-in-Ton eingewebtes HAKRO HÄLT.-Logo im dehnbaren Hosenbund, gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund. Material: Obermaterial aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan; Ripstop-Einsätze aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan Gewicht: Obermaterial 160 g/m²; Ripstop-Einsätze 210 g/m² Eigenschaft: atmungsaktiv Passform: Regular Fit Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100 Waschtemperatur: 40 °C Größen: 2XS-3XL
Weitere Informationen:
Form:
lang
Internetfarbe:
blau
Größe:
XS
Farbe:
tinte
Gewicht:
165
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
90% Polyamid / 10% Elasthan
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, berufshose, HAKRO, Herren, Activehose, #724, Gr., XS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 45,81*
€ 61,83*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,53*
€ 62,36*
91 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,32*
€ 64,68*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,00*
€ 66,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,51*
€ 81,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0724005008
ab € 45,71*
Ähnlich
Hakro
0724005002
ab € 46,11*
Ähnlich
Hakro
0724005009
ab € 50,25*
Ähnlich
Hakro
0724005006
ab € 45,95*
Ähnlich
Hakro
0724005005
ab € 45,80*
Ähnlich
Hakro
0724005004
ab € 45,80*
Ähnlich
Hakro
0724005007
ab € 45,82*
Ähnlich
Hakro
0724005003
ab € 45,94*
Ähnlich
Hakro
0724034008
ab € 45,89*
Ähnlich
Hakro
0724034002
ab € 45,95*
Ähnlich
Hakro
0724034009
ab € 50,69*
Ähnlich
Hakro
0724034006
ab € 45,89*
Ähnlich
Hakro
0724034005
ab € 45,83*
Ähnlich
Hakro
0724034004
ab € 45,80*
Ähnlich
Hakro
0724034007
ab € 45,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.