Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. S anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. S anthrazit
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. S anthrazit
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. S anthrazit
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. S anthrazit
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. S anthrazit
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. S anthrazit
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. S anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p5291617
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0601028004
EAN/GTIN:
     4045981165481
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601

Ausführung:
  • Sportives Kapuzen-Sweatshirt mit Kängurutasche
  • gefütterter Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK
  • formstabilen Rippstrickbündchen mit LYCRA-Anteil
  • flauschig angerauter Innenseite und Nackenband
  • Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle), 300 g/m²
Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Passform:
Comfort Fit
Farbcode:
028
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
HAKRO
Größe:
S
Farbe:
anthrazit
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Gewicht:
300 g/m²
Ausführung:
Pullover
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,41*
€ 32,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,46*
€ 32,76*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,34*
€ 33,50*
9 Tage
241
€ 5,90*
ab € 26,94*
€ 35,86*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,55*
€ 38,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0601001008
ab € 24,34*
Ähnlich
Hakro
0601001009
ab € 26,82*
Ähnlich
Hakro
0601001006
ab € 24,21*
Ähnlich
Hakro
0601001005
ab € 24,24*
Ähnlich
Hakro
0601001004
ab € 24,33*
Ähnlich
Hakro
0601001007
ab € 24,37*
Ähnlich
Hakro
0601001003
ab € 24,31*
Ähnlich
Hakro
0601002008
ab € 24,31*
Ähnlich
Hakro
0601002009
ab € 26,79*
Ähnlich
Hakro
0601002006
ab € 24,38*
Ähnlich
Hakro
0601002005
ab € 24,34*
Ähnlich
Hakro
0601002004
ab € 24,26*
Ähnlich
Hakro
0601002007
ab € 24,28*
Ähnlich
Hakro
0601002003
ab € 24,32*
Ähnlich
Hakro
0601005008
ab € 24,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.