Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Betonverdichter MXF CV BC-602 FUEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Betonverdichter MXF CV BC-602 FUEL
Milwaukee Betonverdichter MXF CV BC-602 FUEL
Milwaukee Betonverdichter MXF CV BC-602 FUEL
Milwaukee Betonverdichter MXF CV BC-602 FUEL
Milwaukee Betonverdichter MXF CV BC-602 FUEL
Milwaukee Betonverdichter MXF CV BC-602 FUEL
Milwaukee Betonverdichter MXF CV BC-602 FUEL
Artikel-Nr.:
     5417B-p5291728
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479608
EAN/GTIN:
     4058546374020
Suchbegriffe:
Akku-Betonvibrator
Betoninnenvibrator
Betonverdichter
betonverdichter
Kompaktes und schlankes Design für hohe Mobilität sowohl für stationäre als auch für mobile Anwendungen
Tragegurt und Tragegriff für hohe Flexibilität vor Ort und einfachen Transport
Ausgestattet mit einem Ring zur einfachen Befestigung des Betonrüttlers am Gerüst oder an der Schalung
Der MX FUEL Betonrüttler ist die ideale Lösung für Arbeiten an Wänden und Säulen und liefert eine kabelgebundene Leistung ohne lästiges Kabelverlegen oder die Notwendigkeit einer Steckdose auf der Baustelle
Er hat die Leistung, einen Kopf mit bis zu Durchmesser 63 mm bei über 11.200 VPM für eine optimale Verfestigung selbst in steifstem Beton zu rütteln
Der Start-Druckknopf liefert sofortige Leistung, eliminiert die sich wiederholenden Bewegungen eines Zugstarts und reduziert Ausfallzeiten, sodass Aufgaben schneller erledigt werden können, ohne die erwartete Leistung und Laufzeit zu beeinträchtigen
Er kann Wellen bis zu 6,4 m Länge und Köpfe bis zu Durchmesser 63 mm aufnehmen, ohne an Leistung zu verlieren
Verfestigt bis zu 40 m³ Beton mit 2x MXF XC406 Akkus
Mit der Fernbedienung kann die Maschine aus bis zu 9 m Entfernung eingeschaltet werden, um eine Vielzahl an Möglichkeiten bei der Verwendung langer Wellen zu bieten
Vibratorköpfe und -wellen separat erhältlich
Aufbauend auf den Stärken der FUEL-Technologie erreicht das MX FUEL-System ein neues Niveau der Akku-Leistung. Diese Werkzeuge sind auf Benzin-, Kabel- und Druckluftleistung ausgerichtet und bringen die Leistung ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolpergefahren und den Frustrationen einer komplexen Wartung verbunden sind
ONE-KEY Ortung bietet ein kostenloses Cloud-basiertes Ortungs-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Werkzeuge. ONE-KEY verfügt auch über eine Sperrfunktion

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x MXF XC406 Akku-Packs
  • MXF C Ladegerät
  • im Karton
  • Fernbedienung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkukapazität:
6
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, MXF, CV, BC-602, FUEL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 2.913,46*
€ 3.047,47*
Frei Haus
ab € 2.924,28*
€ 3.065,63*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 3.059,15*
€ 3.196,30*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.102,53*
€ 3.256,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.118,38*
€ 3.256,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.047,47*
€ 3.626,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.022,30*
€ 3.596,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.948,00*
€ 3.508,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.913,46*
€ 3.467,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.