Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Dedizierte Staubabsaugung für 26 mm SDS-plus-Hämmer mit Autopulse M18FPDDEXL-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Dedizierte Staubabsaugung für 26 mm SDS-plus-Hämmer mit Autopulse M18FPDDEXL-0
Milwaukee Dedizierte Staubabsaugung für 26 mm SDS-plus-Hämmer mit Autopulse M18FPDDEXL-0
Milwaukee Dedizierte Staubabsaugung für 26 mm SDS-plus-Hämmer mit Autopulse M18FPDDEXL-0
Milwaukee Dedizierte Staubabsaugung für 26 mm SDS-plus-Hämmer mit Autopulse M18FPDDEXL-0
Milwaukee Dedizierte Staubabsaugung für 26 mm SDS-plus-Hämmer mit Autopulse M18FPDDEXL-0
Milwaukee Dedizierte Staubabsaugung für 26 mm SDS-plus-Hämmer mit Autopulse M18FPDDEXL-0
Milwaukee Dedizierte Staubabsaugung für 26 mm SDS-plus-Hämmer mit Autopulse M18FPDDEXL-0
Artikel-Nr.:
     5417B-p5291741
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478509
EAN/GTIN:
     4058546347024
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
An-/Abschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement
AUTOPULSE integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus für eine am Werkzeug angebrachte Staubabsaugung, der die Luftstromeffizienz sowie die Filterlebensdauer erhöht
Der hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der luftgetragenen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer
Der transparente Aufnahmebehälter ermöglicht es, zu erkennen, wenn der Aufnahmebehälter voll ist
Der Aufnahmebehälter hat einen Anschluss für eine große Staubabsaugung. Optimal für die Verwendung mit AS 30 LAC 30-l-Absaugsystem und DEK26 Verbindungsstück (4931447295)
2 austauschbare Düsen mit Bürsten, um Bohrdurchmesser bis Durchmesser32 mm (1 x Durchmesser bis 16 mm, 1 x Durchmesser bis 32 mm) zu decken
Das Saugrohr aus Aluminium ist je nach Bohrergröße und Länge bis zu einer Tiefe von 230 mm einstellbar
Einstellbarer Tiefenanschlag mit einfachen und präzisen Einstellknöpfen für genaues Bohren
Zusatzhandgriff lässt sich sowohl links als auch rechts befestigen
LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs

Im Lieferumfang enthalten:
  • Ersatz-Bürstenringe
Weitere Informationen:
Hersteller:
Milwaukee
Gewicht:
2000
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Maschine:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Bohrstaubfänger, Saugkopf, bodensauger, Milwaukee, Dedizierte, Staubabsaugung, für, 26, mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 154,05*
€ 190,11*
€ 5,95*
ab € 155,44*
€ 190,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,90*
€ 194,68*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,19*
€ 194,68*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 156,75*
€ 202,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,32*
€ 215,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,26*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,98*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,25*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,49*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,92*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,42*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,57*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 223,61*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,30*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,61*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,43*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,74*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.