Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5291800 Herst.-Nr.: 4932471157 EAN/GTIN: 4058546287856 |
| |
|
| | |
| Effizientes Bohren ohne Staub für eine sicherere und sauberere Arbeitsumgebung Saugt bis zu 99 % des Bohrstaubs ab Aktive Bohrkopfkühlung für eine längere Standzeit 4-Schneiden-Design verhindert ein Verkanten des Bohrers bei Armierungstreffern Präzise Rundlaufgenauigkeit und kreisrunde Bohrlöcher gemäß PGM Universal-Adapter für alle gängigen Staubabsaugungen mit einem Schlauch-Durchmesser 32-38 mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schaft: | SDS-plus | Gesamtlänge: | 136 mm | Arbeitslänge: | 100 mm | Durchmesser: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, SDS-plus, Bohrer, DUST, LOK, 8x136 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,78* | € 17,51* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,43* | € 17,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,53* | € 17,71* | | | | | 12 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 11,69* | € 18,19* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,57* | € 19,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|