Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5292169 Herst.-Nr.: 4932479826 EAN/GTIN: 4058546376208 |
| |
|
| | |
| 90-Zahn-Design mit 4° Rückholwinkel für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen FOUR FLAT Steckschlüssel im Anti-Roll-Design Voll-Metall-Konstruktion für lange Lebensdauer Im Lieferumfang enthalten:- Standard Steckschlüsseleinsätze: 10 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
- 19 mm
- 20 mm
- 21 mm
- 22 mm
- 23 mm
- 24 mm. Lange Steckschlüsseleinsätze: 10 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
- 19 mm. 76 mm Verlängerung
- 127 mm Verlängerung
Weitere Informationen: | | Satzinhalt Größe: | 1/2 | Hersteller: | Milwaukee | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzahl der Teile: | 28 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkstattwagen Einlagen, werkstattwagen, Milwaukee, 1/2", Ratschen+Nüsse, Einlage, 28-tlg. |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 131,45* | € 162,72* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,98* | € 163,51* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,97* | € 174,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,32* | € 264,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|