Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Shorts Flex-Line FLEXDK Damen Gr. 40 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Shorts Flex-Line FLEXDK Damen Gr. 40 grau
Leibwächter Shorts Flex-Line FLEXDK Damen Gr. 40 grau
Leibwächter Shorts Flex-Line FLEXDK Damen Gr. 40 grau
Leibwächter Shorts Flex-Line FLEXDK Damen Gr. 40 grau
Leibwächter Shorts Flex-Line FLEXDK Damen Gr. 40 grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5315303
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457382343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Leibwächter Shorts Flex-Line FLXDK Damen

Leibwächter Shorts Flex-Line FLEXDK Damen – die praktische „Shapewear“ Hose für Damen!
Die Shorts besticht durch einen femininen Schnitt sowie durch die „Shapewear“ Funktion, die ein breiteres Bündchen hat. Dadurch wird eine perfekte Passform erzielt, die ein Verrutschen der Hose verhindert. Zudem sind die Shorts mit Reflektoren ausgestattet, sodass Sie bei Dunkelheit gut sichtbar sind. Sie verfügen über 5 breite Gürtelschlaufen, 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung, doppelte Maßstabtasche inklusiv 4 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche mit 2 Fächern sowie einer Reißverschluss-Einschubtasche und einer Stifttasche. Die kurze Hose FLEXDK Damen von Leibwächter ist somit die ideale Hose für Handwerkerinnen und Arbeiterinnen.

Ausführung:
  • Femininer Schnitt mit „Shapewear“ Funktion durch das breitere Bündchen
  • Reflektoren für gute Sichtbarkeit
  • 5 breite Gürtelschlaufen
  • 2 Eingriffstaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung
  • doppelte Maßstabtasche inklusiv 4 Stiftfächer am rechten Bein
  • Cargotasche mit 2 Fächern sowie einer Reißverschluss-Einschubtasche und einer Stifttasche am linken Bein
  • Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss
  • Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte
  • 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit
Material: 
55% Baumwolle, 42% Polyester, 3% Elastan (Spandex), 290 g/m²

Bitte beachten Sie die hinterlegte Größentabelle. Artikel fällt groß aus - ggf. eine Größe kleiner bestellen.

Unser Model ist 178 cm groß und trägt Größe 38
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
grau
Gewicht:
290 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Leibwächter
Form:
kurz
Material:
72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elasthan
Ausführung:
Shorts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,48*
€ 44,84*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 35,62*
€ 51,30*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.