Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Tuch gewebt 6901-9800-718 Gr. 68 x 68 cm silbergrau gestreift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Tuch gewebt 6901-9800-718 Gr. 68 x 68 cm silbergrau gestreift
Greiff Tuch gewebt 6901-9800-718 Gr. 68 x 68 cm silbergrau gestreift
Greiff Tuch gewebt 6901-9800-718 Gr. 68 x 68 cm silbergrau gestreift
Greiff Tuch gewebt 6901-9800-718 Gr. 68 x 68 cm silbergrau gestreift
Artikel-Nr.:
     5417B-p5333975
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     6901-9800-718-68x68
EAN/GTIN:
     4035386602636
Suchbegriffe:
Halstuch
halstuch
Tuch gewebt 68 x 68 cm · Gewebe: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Waschanleitung:
30 °C
Farbcode:
718
Internetfarbe:
grau
Größe:
68 x 68 cm
Farbe:
silbergrau gestreift
Material:
100 % Polyester
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Greiff, Tuch, gewebt, 6901-9800-718, Gr., 68
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,68*
€ 25,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,49*
€ 25,32*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.