Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Standarmaturenschlüssel, 13 mm, 155 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Standarmaturenschlüssel, 13 mm, 155 mm
KS Tools Standarmaturenschlüssel, 13 mm, 155 mm
KS Tools Standarmaturenschlüssel, 13 mm, 155 mm
KS Tools Standarmaturenschlüssel, 13 mm, 155 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p534133
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.2096
EAN/GTIN:
     4042146194126
Suchbegriffe:
Sanitärwerkzeug
Sanitärinstallation
Installation
Rohrbearbeitung
  • zur Montage und Demontage von Mischbatterien und Standhähnen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Armaturenschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzahl der Teile:
1
Breite:
14,2
Länge:
155
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Hersteller:
KS Tools
Gewicht:
130
Weitere Suchbegriffe: Sanitär
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 4,03*
€ 5,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 6,82*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 7,55*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 5,16*
€ 7,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,70*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.