Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p534163 Herst.-Nr.: 117.0522 EAN/GTIN: 4042146208083 |
| | |
|
| | |
| - PH
- in Anlehnung an DIN 7438 / DIN ISO 8764
- Isolierung nach IEC 60900
- mit 2-Komponentengriff
- brüniert
- S2-Spezialstahl
Weitere Informationen: | | Klingenmaterial: | Stahl | Ausführung Griff: | 2-Komponentengriff | Grifflänge: | 80 | Gesamtlänge: | 140 | Gewicht: | 32 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kugelkopf: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Griffmaterial: | 2-Komponenten-Kunststoff | VDE-geprüft: | Ja | Norm (Abtriebsspitze): | DIN 7438 | Griff: | Längsgriff | Klingenform: | rund | Hersteller: | KS Tools | Schaftlänge: | 60 | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Phillips |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schraubendreher ph0, vde-schraubendreher phillips, Schrauben, VDE, Schraubendreher, Handschrauber, Elektrikerwerkzeug, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 2,35* | € 3,46* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,69* | € 3,96* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,57* | € 4,15* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,74* | € 4,18* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,49* | € 5,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|