Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p534323 Herst.-Nr.: 117.1285 EAN/GTIN: 4042146326596 |
| | |
|
| | |
| - in Anlehnung an DIN 3123 / ISO 3316
- Tauchisolierung nach IEC 60900
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- matt verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 220 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | KS Tools | Profil: | 1/2F x 3/8M | Gesamtlänge: | 75 | Material: | Stahl | Norm: | DIN 3120 / ISO 1174 / DIN 3123 / ISO 3316 / IEC 60900 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 57 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 20,91* | € 28,71* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,41* | € 32,68* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,09* | € 32,73* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,62* | € 33,95* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,74* | € 36,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|