Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p535227 Herst.-Nr.: 130.1020 EAN/GTIN: 4042146146996 |
| |
|
| | |
| KS Tools Universal-Schaltschrankschlüssel, 61mm- mit Kette
- mit Bitadapter für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
- mit Heizungsentlüftungsschlüssel
- Zink-Druckguss
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 200 | Ausführung: | Schaltschrankschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Dreikant: | 9 / 10 | Vierkant: | 5 / 7 / 8 / 4 - 10 | Abtrieb: | Kreuzschlitz Phillips | Breite: | 61 | Länge: | 90 | Hersteller: | KS Tools | Material: | Zinkdruckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Strom, VDE, isoliert, Elektro, Elektrikerwerkzeug, Elektriker |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 10,74* | € 15,09* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,87* | € 17,34* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,41* | € 17,39* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,62* | € 18,18* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,88* | € 23,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|