Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Doppel Flügeltüren-Hängeschrank, 676 x 300 x 684 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIGOR Doppel Flügeltüren-Hängeschrank, 676 x 300 x 684 mm
VIGOR Doppel Flügeltüren-Hängeschrank, 676 x 300 x 684 mm
VIGOR Doppel Flügeltüren-Hängeschrank, 676 x 300 x 684 mm
VIGOR Doppel Flügeltüren-Hängeschrank, 676 x 300 x 684 mm
VIGOR Doppel Flügeltüren-Hängeschrank, 676 x 300 x 684 mm
VIGOR Doppel Flügeltüren-Hängeschrank, 676 x 300 x 684 mm
VIGOR Doppel Flügeltüren-Hängeschrank, 676 x 300 x 684 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5353311
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728073615
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
  • Optimal in Verbindung mit 700 mm tiefen Arbeitsplatten
  • Inklusive 1 höhenverstellbarem Einlegeboden
  • Belastbarkeit Einlegeboden: 15 kg
  • Belastbarkeit Ablageboden: 20 kg
  • Flügeltür drehbar auf Links- oder Rechtsanschlag
  • Türen mit Magnetverschluss

  • Abmessungen / Länge: 676 mm x 300 mm x 684 mm

  • Farbe: RAL 9005 / RAL 7005

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Modell:
weitere
Hersteller:
VIGOR
Höhe:
684 mm
Breite:
300 mm
Länge:
676 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank, VIGOR, Doppel, Flügeltüren-Hängeschrank,, 676, x, 300
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 307,20*
€ 372,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,38*
€ 374,37*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,65*
€ 391,13*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,20*
€ 522,39*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,93*
€ 443,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,69*
€ 430,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,28*
€ 419,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,05*
€ 403,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,20*
€ 365,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.