Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Doppel Flügeltüren-Hängeschrank, 861 x 300 x 684 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIGOR Doppel Flügeltüren-Hängeschrank, 861 x 300 x 684 mm
VIGOR Doppel Flügeltüren-Hängeschrank, 861 x 300 x 684 mm
VIGOR Doppel Flügeltüren-Hängeschrank, 861 x 300 x 684 mm
VIGOR Doppel Flügeltüren-Hängeschrank, 861 x 300 x 684 mm
VIGOR Doppel Flügeltüren-Hängeschrank, 861 x 300 x 684 mm
VIGOR Doppel Flügeltüren-Hängeschrank, 861 x 300 x 684 mm
VIGOR Doppel Flügeltüren-Hängeschrank, 861 x 300 x 684 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5353312
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728073622
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
  • Optimal in Verbindung mit 700 mm tiefen Arbeitsplatten
  • Inklusive 1 höhenverstellbarem Einlegeboden
  • Belastbarkeit Einlegeboden: 15 kg
  • Belastbarkeit Ablageboden: 20 kg
  • Flügeltür drehbar auf Links- oder Rechtsanschlag
  • Türen mit Magnetverschluss

  • Abmessungen / Länge: 861 mm x 300 mm x 684 mm

  • Farbe: RAL 9005 / RAL 7005

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Modell:
weitere
Hersteller:
VIGOR
Höhe:
684 mm
Breite:
300 mm
Länge:
861 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank flügeltür, hänge schrank, VIGOR, Doppel, Flügeltüren-Hängeschrank,, 861, x, 300
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,25*
€ 386,84*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 322,25*
€ 388,77*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,46*
€ 413,61*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,94*
€ 415,52*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,03*
€ 431,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,77*
€ 462,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,78*
€ 449,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,06*
€ 428,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,25*
€ 383,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.