Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR VSS-Unterschrank-Erweiterungsrahmen, 861 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIGOR VSS-Unterschrank-Erweiterungsrahmen, 861 mm
VIGOR VSS-Unterschrank-Erweiterungsrahmen, 861 mm
VIGOR VSS-Unterschrank-Erweiterungsrahmen, 861 mm
VIGOR VSS-Unterschrank-Erweiterungsrahmen, 861 mm
VIGOR VSS-Unterschrank-Erweiterungsrahmen, 861 mm
VIGOR VSS-Unterschrank-Erweiterungsrahmen, 861 mm
VIGOR VSS-Unterschrank-Erweiterungsrahmen, 861 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5353357
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728073431
Suchbegriffe:
VIGOR
VSS-Unterschrank-Erweiterungsrahmen...
861
mm
  • Erweiterung der Unterschränke auf 700 mm Arbeitstiefe
  • Breite Ausführung ∙ 861 mm
  • Ermöglicht Installation von Lochwand- und Hängeschrank-Trägern
  • Erweiterungsrahmen werden rückseitig an einen Unterschrank geschraubt

700 ist eine tolle Zahl!
Vor allem wenn es um die Arbeitstiefe geht.
Für die professionelle Erweiterung Deiner Unterschränke auf 700 mm Arbeitstiefe benötigst Du einen Erweiterungsrahmen, der rückseitig an einen Unterschrank geschraubt wird.
Dieser ermöglicht die Installation der Lochwand- und Hängeschrank-Träger.
Ganz einfach – schau‘ es Dir an

  • Abmessungen / Länge: 861 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
953 mm
Länge:
861 mm
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,47*
€ 218,38*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 178,96*
€ 219,44*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,69*
€ 224,48*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,86*
€ 225,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,92*
€ 242,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,48*
€ 254,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,96*
€ 212,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.