Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p536549 Herst.-Nr.: 150.3150 EAN/GTIN: 4042146307625 |
| |
|
| | |
| - mit flexibel im Durchmesser zustellbarem kräftigem Riemen
- 5,0 mm Rillenabstand
- zum Festhalten von gezahnten Riemenscheiben
- ideal für Wasserpumpen, Lichtmaschinen, Antriebsscheiben für Pumpen, Lüfter etc.
- nutzbar für Scheiben von 50,0 - 200,0 mm Durchmesser
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Länge: | 375 | Gewicht: | 542 | Hersteller: | KS Tools |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 20,69* | € 28,09* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,93* | € 30,92* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,55* | € 31,30* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,16* | € 33,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,46* | € 36,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|