Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus, Karton
Metabo Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus, Karton
Metabo Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus, Karton
Metabo Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus, Karton
Metabo Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p5371365
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     604220000
EAN/GTIN:
     4061792226050
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Kombibandschleifmaschine
Kombischleifmaschine
Metabo Ersatzteile
Universelle Kombimaschine mit Schleifband und Schleifscheibe zum Bearbeiten von Holz und Metall
Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen
Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten
Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm für zwei gängige Schleifbandlängen
Werkzeuglose Neigungsverstellung des Bandschleifarms
Flexibles Arbeiten auf der großen Schleiffläche oder alternativ an der Rundung des Bandschleifarms
Absauganschluss am Bandschleifarm, passend für gängige Anschlussmuffen
Gummiantriebsrad im Bandschleifarm mit Rillen für schnelle Wärmeabführung
Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel nach Öffnen der Abdeckung
Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche

Lieferumfang
Normalkorund-Schleifscheibe 60 N, Gewebeschleifband K 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Maschine:
Ja
Leerlaufdrehzahl:
2980 U/min
Hersteller:
Metabo
Gewicht:
16,9 kg
Bandlänge:
1000/1020 mm
Bandbreite:
50 mm
Spannung:
220 - 240 V
Kabellänge:
1,8 m
Abgabeleistung:
450 W
Leistungsaufnahme:
600 W
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe normalkorund, schleifbockscheibe, schleifbockscheibe metabo, Metabo, Kombi-Bandschleifmaschine, BS, 200, Plus,, Karton
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 244,55*
€ 284,26*
Frei Haus
ab € 230,04*
€ 284,62*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,10*
€ 285,32*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 265,67*
€ 302,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,09*
€ 308,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,26*
€ 338,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,93*
€ 323,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,85*
€ 321,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,92*
€ 309,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,55*
€ 291,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.