Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Herren Hybridjacke Maine #865 Gr. XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Herren Hybridjacke Maine #865 Gr. XL schwarz
Hakro Herren Hybridjacke Maine #865 Gr. XL schwarz
Hakro Herren Hybridjacke Maine #865 Gr. XL schwarz
Hakro Herren Hybridjacke Maine #865 Gr. XL schwarz
Hakro Herren Hybridjacke Maine #865 Gr. XL schwarz
Hakro Herren Hybridjacke Maine #865 Gr. XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5371550
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0865005007
EAN/GTIN:
     4045981123610
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Leichte, wasserabweisende und atmungsaktive Hybridjacke mit kontrastfarbigen Raglanärmeln, Einsätzen an den Seiten, Kragen und Schultern, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windstoppatte und Reißverschlussgarage und Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Saumabschluss mit verlängertem, abgerundetem Rückenteil und Reflexapplikation für bessere Sichtbarkeit. Weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Hergestellt aus einem Materialmix aus atmungsaktivem Micro-Ripstop mit Wattierung aus pflegeleichten Kunstfasern und Einsätzen aus dehnfähigem Softshellmaterial. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und Looplabel am linken Saum. Ihr besonderer Vorteil: Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das individuelle Veredeln der Jacke. Material: Kombination aus Micro-Ripstop aus 100 % Polyamid und Softshell aus 95 % Polyester und 5 % Elasthan, Wattierung aus 100 % Polyester Eigenschaft: wasserabweisend, atmungsaktiv Passform: Regular Fit Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100 Waschtemperatur: 30 °C Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Kombination aus Micro-Ripstop aus 100 % Polyamid und Softshell aus 95 % Polyester und 5 % Elasthan, Wattierung aus 100 % Polyester
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschanleitung:
30 °C
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, Hakro, Herren, Maine, #865, Gr.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,68*
€ 57,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,26*
€ 57,84*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,84*
€ 62,78*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,74*
€ 63,03*
5 Tage
576
€ 5,90*
ab € 49,54*
€ 63,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0865005008
ab € 42,99*
Ähnlich
Hakro
0865005009
ab € 46,91*
Ähnlich
Hakro
0865005006
ab € 42,88*
Ähnlich
Hakro
0865005005
ab € 42,84*
Ähnlich
Hakro
0865005004
ab € 42,93*
Ähnlich
Hakro
0865005003
ab € 42,59*
Ähnlich
Hakro
0865034008
ab € 42,88*
Ähnlich
Hakro
0865034009
ab € 46,86*
Ähnlich
Hakro
0865034006
ab € 42,72*
Ähnlich
Hakro
0865034005
ab € 42,71*
Ähnlich
Hakro
0865034004
ab € 42,86*
Ähnlich
Hakro
0865034007
ab € 42,80*
Ähnlich
Hakro
0865034003
ab € 42,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.