Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Auffangwanne, konische Seitenwände, mit Gitterrost, 2 IBC reinorange 2600 x 1450 x 495


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Auffangwanne, konische Seitenwände, mit Gitterrost, 2 IBC reinorange 2600 x 1450 x 495
Eichinger Auffangwanne, konische Seitenwände, mit Gitterrost, 2 IBC reinorange 2600 x 1450 x 495
Eichinger Auffangwanne, konische Seitenwände, mit Gitterrost, 2 IBC reinorange 2600 x 1450 x 495
Eichinger Auffangwanne, konische Seitenwände, mit Gitterrost, 2 IBC reinorange 2600 x 1450 x 495
Artikel-Nr.:
     5417B-p5371783
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30102100000001
EAN/GTIN:
     4251765318879
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Öl- und wasserdichte Auffangwanne zur sicheren Lagerung von IBC-Behältern. Die Standfüße der robusten Paletten sind als Einfahrtaschen und Kranösen für den Staplertransport vorgesehen. In verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich. Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Sondergrößen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
RAL-Nummer:
RAL 2004
Mit Gitterrost:
Ja
Zinkenabstand:
850 mm
Höhe:
495 mm
Breite:
1450 mm
Länge:
2600 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
290
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
Farbe:
Reinorange
Auffangvolumen:
1000 l
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, ibc station, Eichinger, Auffangwanne,, konische, Seitenwände,, mit, Gitterrost,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.034,31*
€ 1.125,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.065,30*
€ 1.154,36*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.078,68*
€ 1.165,60*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.074,87*
€ 1.165,60*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.070,69*
€ 1.165,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,36*
€ 1.373,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,36*
€ 1.368,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,34*
€ 1.326,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.089,89*
€ 1.296,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,30*
€ 1.267,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.