Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Baustoff-Container mit Klappboden, 2000 kg, 1000 Liter, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Baustoff-Container mit Klappboden, 2000 kg, 1000 Liter, anthrazitgrau
Eichinger Baustoff-Container mit Klappboden, 2000 kg, 1000 Liter, anthrazitgrau
Eichinger Baustoff-Container mit Klappboden, 2000 kg, 1000 Liter, anthrazitgrau
Eichinger Baustoff-Container mit Klappboden, 2000 kg, 1000 Liter, anthrazitgrau
Eichinger Baustoff-Container mit Klappboden, 2000 kg, 1000 Liter, anthrazitgrau
Eichinger Baustoff-Container mit Klappboden, 2000 kg, 1000 Liter, anthrazitgrau
Eichinger Baustoff-Container mit Klappboden, 2000 kg, 1000 Liter, anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5371828
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20351200000096
EAN/GTIN:
     4251765305367
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Stabiler Rechteck-Container mit glatten Innenwänden vielseitig einsetzbar für Schüttgut und Stückware. Optimale Platznutzung auf der LKW-Ladefläche und dem Betriebsgelände. Massive, verstärkte Bodenklappe mit Standfüßen. Ihre Massive, verstärkte Bodenklappe mit Standfüßen. Ihre Entriegelung funktioniert über Seilzug vom Fahrersitz aus. Stapelbar und mit Kette auch am Kran einsetzbar. Mit massiver, verstärkter Bodenklappe mit Standfüßen und Kette zur Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen Deckel, verzinkt, mehrteilig in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe lackiert feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung hydraulischer Behälterkipper Modell 2091 Steinzangen-Entriegelung
Weitere Informationen:
Länge:
1330
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Gewicht:
245
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
RAL 7016
Inhalt:
1000 l
Zinkenabstand:
600
Höhe:
1070
Breite:
1000
Zinkenquerschnitt:
175 x 70 mm
Innenhöhe:
920 mm
Innenbreite:
900 mm
Innenlänge:
1200 mm
zul. Gesamtgewicht::
2245 kg
Behältervolumen:
1000 l
Farbe:
Anthrazitgrau
Tragfähigkeit:
2000 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 872,28*
€ 946,43*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 879,07*
€ 954,01*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 875,75*
€ 955,29*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,91*
€ 955,29*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 882,03*
€ 955,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,43*
€ 1.126,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,13*
€ 1.116,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,04*
€ 1.068,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,49*
€ 1.048,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,28*
€ 1.038,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20350000200096
ab € 56,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.