| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5371845 Herst.-Nr.: 20560000000000 EAN/GTIN: 4251765307323 |
| |
|
| | |
| Der Trichter-Behälter aus Stahlblech ist mit unterschiedlichen Wandschrägen ideal zum gezielten Abfüllen von Schüttgut in BigBags und Behälter. Öl- und wasserdicht verschweißt, ist er mit seinem zusätzlichen, extra breiten Profil-Rand für einen harten Arbeitseinsatz ausgestattet. Die Ausführung ist serienmäßig mit 4 Aufhängeösen, Stapler-Einfahrtaschen und Kranösen und mit Kette zur Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: Kranösen in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Weitere Informationen: | | RAL-Nummer: | RAL 2004 | Zinkenabstand: | 810 | Höhe: | 940 | Breite: | 1775 | Länge: | 1445 | Material: | Stahl | Gewicht: | 230 | Ausführung: | Befülltrichter | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Zinkenquerschnitt: | 200 x 80 mm | Trichterauslauf unten: | 1200 x 1600 mm | Trichterauslauf oben: | 800 x 600 mm | Farbe: | Reinorange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eichinger, mit, Halterung, für, Big |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.283,63* | € 1.386,86* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 1.314,21* | € 1.418,10* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.322,49* | € 1.419,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|