Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Deckel für 2024.22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Deckel für 2024.22
Eichinger Deckel für 2024.22
Eichinger Deckel für 2024.22
Artikel-Nr.:
     5417B-p5371925
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20242200002555
EAN/GTIN:
     4251765303295
Suchbegriffe:
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
deckel kippbehälter
Deckel mehrteilig. Optional lieferbar für Kippbehälter Typ 2024.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Serie:
5000
Gewicht:
65 kg
Behältervolumen:
500 l
Höhe:
50 mm
Breite:
2000 mm
Länge:
1930 mm
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, Deckel, für, 2024.22
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 419,69*
€ 481,52*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 426,06*
€ 489,59*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,86*
€ 493,31*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,74*
€ 498,75*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,37*
€ 500,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,59*
€ 582,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,62*
€ 564,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,47*
€ 546,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,56*
€ 525,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,06*
€ 507,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.