Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5371961 Herst.-Nr.: 0603208000 EAN/GTIN: 4053423227871 |
| |
|
| | |
| Bosch Sprühpistole EasySpray 18V-100Einfaches, intuitives Aufsprühen von Farben mit perfekten Ergebnissen auf Holz und Metall. Leicht und ergonomisch dank getrennter Sprüh- und Gebläseeinheit. Praktischer EasySelect-Drehschalter zur Einstellung der Farbmenge. Schultergurt für mühelosen Farbauftrag. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku.
Im Lieferumfang enthalten: - Schultergurt
- Reinigungsbürste
- Karton
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Aufbewahrung: | Karton | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Akkubeschaffenheit: | Li-Ion | Schlauchlänge: | 1,3 | Gewicht ohne Akkupack: | 1,8 kg | Durchflussmenge: | 0 - 0,1 l/min | Höhe: | 248 mm | Breite: | 360 mm | Länge: | 250 mm | Akkuspannung: | 18 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Akku, Spritzpistole, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku bosch, spritzpistole, Bosch, Sprühpistole, EasySpray, 18V-100,, incl., Zubehör, |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 65,38* | € 75,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 23,00* | ab € 67,60* | € 77,17* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 68,28* | € 79,49* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,46* | € 79,49* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 70,41* | € 80,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|