Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Fass- und Tonnenkipper, Kurbel, 1 x Fass feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Fass- und Tonnenkipper, Kurbel, 1 x Fass feuerverzinkt
Eichinger Fass- und Tonnenkipper, Kurbel, 1 x Fass feuerverzinkt
Eichinger Fass- und Tonnenkipper, Kurbel, 1 x Fass feuerverzinkt
Eichinger Fass- und Tonnenkipper, Kurbel, 1 x Fass feuerverzinkt
Eichinger Fass- und Tonnenkipper, Kurbel, 1 x Fass feuerverzinkt
Eichinger Fass- und Tonnenkipper, Kurbel, 1 x Fass feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372045
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22310100002000
EAN/GTIN:
     4251765314888
Suchbegriffe:
Eichinger
Fass-
und
Tonnenkipper,
Einer für alles: der massiv konstruierte Stapleraufsatz mit Einfahrtaschen und Kranösen eignet sich zum Transportieren, Kippen und Drehen von Fässern und Müllbehältern bis 240 l und ist mit Kette auch am Kranhaken einsetzbar. Die Fässer oder Tonnen werden vom einem prismenförmigen Stahlblech mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe gehalten. Der Kippvorgang wird je nach Ausführung über Handkurbel oder Kettenrad betätigt. Inklusive Abrutschsicherung Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe lackiert komplett feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Länge:
1010
Material:
Stahl
Gewicht:
120
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Kippmechanismus:
Kurbel
Zinkenabstand:
640
Tragfähigkeit:
400
Höhe:
420
Breite:
1070
Farbe:
blank
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
Drehbereich:
360 Grad
zul. Gesamtgewicht::
520 kg
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kurbel,, 1
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.717,98*
€ 1.804,04*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.720,27*
€ 1.821,36*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.725,17*
€ 1.821,36*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.732,29*
€ 1.821,36*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.730,78*
€ 1.821,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.804,04*
€ 2.146,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.794,60*
€ 2.135,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.749,07*
€ 2.081,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.722,83*
€ 2.050,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.717,98*
€ 2.044,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.