Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Fass-Abfüllstation, enzianblau, 4 Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Fass-Abfüllstation, enzianblau, 4 Fässer
Eichinger Fass-Abfüllstation, enzianblau, 4 Fässer
Eichinger Fass-Abfüllstation, enzianblau, 4 Fässer
Eichinger Fass-Abfüllstation, enzianblau, 4 Fässer
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372100
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22710200000097
EAN/GTIN:
     4251765315663
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Eine schnelle und praktische Ergänzung zur Fasspalette 2261: Fässer liegend passgenau und rutschsicher aufsetzen, abfüllen und nach dem Vorgang sofort wieder an ihren Platz zurückbringen oder zum Neubefüllen auf Anhänger oder LKW-Pritsche verladen. Stabile Konstruktion mit Auffangwanne öl- und wasserdicht verschweißt. Kannenhalter verschiebbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Kannenhalter separat verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 4 Fässer
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
RAL-Nummer:
RAL 5010
Höhe:
735 mm
Breite:
2960 mm
Länge:
1300 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
175
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
Anzahl Fässer:
4
Weitere Suchbegriffe: Fass-Palette, Fasspalette, Abfüllstation Fässer, Fass-Regal, Fassabfüllstation, Fassregal, auffangwanne stahl, fassregal, Eichinger, Fass-Abfüllstation,, enzianblau,, 4, Fässer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 657,00*
€ 736,86*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 674,96*
€ 752,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,10*
€ 757,10*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,55*
€ 771,79*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,92*
€ 771,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,81*
€ 895,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,27*
€ 878,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,85*
€ 853,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,86*
€ 832,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,96*
€ 803,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
90000000001207
ab € 56,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.