Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Fassregal (konfigurierbar), 2275.3 anthrazitgrau (für 2 x 200-L-Fässer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Fassregal (konfigurierbar), 2275.3 anthrazitgrau (für 2 x 200-L-Fässer)
Eichinger Fassregal (konfigurierbar), 2275.3 anthrazitgrau (für 2 x 200-L-Fässer)
Eichinger Fassregal (konfigurierbar), 2275.3 anthrazitgrau (für 2 x 200-L-Fässer)
Eichinger Fassregal (konfigurierbar), 2275.3 anthrazitgrau (für 2 x 200-L-Fässer)
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372209
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22750300000096
EAN/GTIN:
     4251765316288
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Stabiler Regalbaukasten aus hochwertigen Stahlprofilen mit Rollenauflagen zum Positionieren der Fässer. Eine separate Auffangwanne schützt den Untergrund vor unkontrolliert auslaufenden Flüssigkeiten. Die Positionen Fassregal, Auffangwanne und optional die Gebindeständer und Rollenauflage müssen separat bestellt werden. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung verzinkte Gitterroste Transportsicherung
Weitere Informationen:
Gewicht:
25
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
RAL-Nummer:
RAL 7016
Zinkenabstand:
480
Höhe:
880 mm
Breite:
540 mm
Länge:
1420 mm
Material:
Stahl
Zinkenquerschnitt:
200 x 100 mm
Anzahl Fässer:
2
Farbe:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Ausführung:
Fassregal (2275.3)
Weitere Suchbegriffe: florian eichinger fassabfüllstation, abfüllstation fässer, Eichinger, (konfigurierbar),, 2275.3, anthrazitgrau, (für
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 276,57*
€ 328,59*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,55*
€ 330,62*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,45*
€ 337,00*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,54*
€ 337,00*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,27*
€ 337,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,59*
€ 391,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,14*
€ 379,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,27*
€ 353,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,78*
€ 347,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,57*
€ 329,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.