Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Fasstraverse für Kran, 1 x Fass enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Fasstraverse für Kran, 1 x Fass enzianblau
Eichinger Fasstraverse für Kran, 1 x Fass enzianblau
Eichinger Fasstraverse für Kran, 1 x Fass enzianblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372229
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22210100000097
EAN/GTIN:
     4251765314741
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Stabile Ringtraverse für das Anheben von stehenden Fässern von oben. So können Fässer in oder aus vertikalen Behältnissen oder an schwer zugängigen Lagerplätzen punktgenau ein- oder ausgehoben werden. Scharnier zum Auspendeln des Ladegutes in der Senkrechten stabilisierende 3-Punkt-Halterung für ein schnelles Anpacken am Fassring einsetzbar an Eichinger Stapler-Anbaugeräten Kranarm (2081 und 2082) oder Stapler-Lasthaken (2084 und 2985) Standardmäßig in feuerverzinkter Ausführung Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
RAL-Nummer:
RAL 5010
Tragfähigkeit:
300
Höhe:
150
Material:
Stahl
Gewicht:
8
Ausführung:
Fasstraverse
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Spannbereich max.:
600 mm
Spannbereich min.:
540 mm
zul. Gesamtgewicht::
310 kg
Farbe:
Enzianblau
Außendurchmesser:
610 mm
Spannbereich:
540 - 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, fass zangengreifer, Eichinger, Fasstraverse, für, Kran,, 1, x
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,34*
€ 339,90*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 291,84*
€ 343,71*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,65*
€ 347,03*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,11*
€ 347,03*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,24*
€ 347,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,71*
€ 409,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,45*
€ 396,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,24*
€ 377,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,72*
€ 368,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,84*
€ 347,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.