Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Fasswagen mit luftgefüllten Reifen, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Fasswagen mit luftgefüllten Reifen, feuerverzinkt
Eichinger Fasswagen mit luftgefüllten Reifen, feuerverzinkt
Eichinger Fasswagen mit luftgefüllten Reifen, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372234
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22420000002000
EAN/GTIN:
     4251765315366
Suchbegriffe:
Fasstransportwagen
Fasswagen
fasstransportwagen
Handwagen zum Transportieren von Sicken-Fässern mit luftgefüllten Reifen. Die Fässer liegen bündig in den gerundeten Halterungen auf und können gegebenenfalls zum Transport mit Gurt festgezurrt werden. Die Stützbügel erleichtern das Absenken bzw. Aufheben des Fasses aus der Waagerechten. Mit handfreundlichen Gummigriffen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Gesamtbreite:
655 mm
Hersteller:
Eichinger
Höhe:
1650
Gesamthöhe:
1650 mm
Breite:
655
Länge:
880
Material:
Stahl
Gewicht:
54
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, mit, luftgefüllten, Reifen,, feuerverzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 430,77*
€ 493,91*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 435,74*
€ 502,00*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,48*
€ 506,06*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,15*
€ 520,89*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,26*
€ 520,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,00*
€ 597,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,96*
€ 577,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,39*
€ 556,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,25*
€ 535,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,74*
€ 518,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.