Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Gabelverlängerung geschl. 2200x120x40, anthrazitgrau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Eichinger Gabelverlängerung geschl. 2200x120x40, anthrazitgrau
Eichinger Gabelverlängerung geschl. 2200x120x40, anthrazitgrau
Eichinger Gabelverlängerung geschl. 2200x120x40, anthrazitgrau
Eichinger Gabelverlängerung geschl. 2200x120x40, anthrazitgrau
Eichinger Gabelverlängerung geschl. 2200x120x40, anthrazitgrau
Eichinger Gabelverlängerung geschl. 2200x120x40, anthrazitgrau
Eichinger Gabelverlängerung geschl. 2200x120x40, anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372278
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     21120040500096
EAN/GTIN:
     4251765313805
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
gabelverlängerung
Geschlossene Gabelverlängerungen. Die Steckbolzensicherung schützt vor ungewolltem Abrutschen von den Zinken und ist mit einer Kette gegen Verlust geschützt. Eine Verjüngung an der Gabelspitze im Curved Design gewährleistet ein einfaches und schadensfreies Einfahren in Paletten. Die Gabelverlängerung sollte zu 60 % auf den vorhandenen Zinken aufliegen. Auf Anfrage sind alle Querschnitte und Längen bis 3000 mm lieferbar
Weitere Informationen:
RAL-Nummer:
RAL 7016
Tragfähigkeit:
3000
Hersteller:
Eichinger
Farbe:
Anthrazitgrau
Material:
Stahl
Gewicht:
79
Ausführung:
geschlossen
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Mindestgabellänge:
2200
Zinkenquerschnitt:
120 x 40 mm
Höhe:
62 mm
Breite:
142 mm
Länge:
2200 mm
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, geschl., 2200x120x40,, anthrazitgrau
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 523,39*
€ 595,02*
35 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 534,17*
€ 604,64*
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 533,05*
€ 605,27*
11 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 545,74*
€ 615,52*
10 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 546,20*
€ 618,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 605,27*
€ 720,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 593,79*
€ 706,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 565,14*
€ 672,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 553,26*
€ 658,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 533,05*
€ 634,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.