Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Gabelzinken-Heber, max. Zinken 150x65 mm, 9kg, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Gabelzinken-Heber, max. Zinken 150x65 mm, 9kg, feuerverzinkt
Eichinger Gabelzinken-Heber, max. Zinken 150x65 mm, 9kg, feuerverzinkt
Eichinger Gabelzinken-Heber, max. Zinken 150x65 mm, 9kg, feuerverzinkt
Eichinger Gabelzinken-Heber, max. Zinken 150x65 mm, 9kg, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372303
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     21130200002000
EAN/GTIN:
     4251765314031
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Gabelzinkenheber
Gabelzinkenheber
Stabile, praktische Hilfe für das Anheben und Tauschen von Gabelzinken ohne Kraftaufwand. Arbeitshilfe gemäß UVV. In zwei Ausführungen erhältlich passend für unterschiedliche Gabelzinken-Größen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heber
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tragfähigkeit:
150
Farbe:
blank
Material:
Stahl
Gewicht:
9
Zinkenquerschnitt:
150 x 65 mm
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, Gabelzinken-Heber,, max., Zinken, 150x65, mm,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,44*
€ 207,19*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,46*
€ 214,92*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,53*
€ 214,92*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,73*
€ 214,92*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 182,48*
€ 220,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,24*
€ 262,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,45*
€ 254,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.