Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Gabelzinken-Wechsler für offene Gabelverlängerungen (U-Profil) reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Gabelzinken-Wechsler für offene Gabelverlängerungen (U-Profil) reinorange
Eichinger Gabelzinken-Wechsler für offene Gabelverlängerungen (U-Profil) reinorange
Eichinger Gabelzinken-Wechsler für offene Gabelverlängerungen (U-Profil) reinorange
Eichinger Gabelzinken-Wechsler für offene Gabelverlängerungen (U-Profil) reinorange
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372310
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     21140000000000
EAN/GTIN:
     4251765314048
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
gabelverlängerung
Ein robustes und standstabiles Gestell aus kräftigen Stahlprofilen zum Aufbewahren und schnellen Aufnehmen bzw. Ablegen von Gabelzinken-Verlängerungen. Immer ordentlich, mühelos und verletzungsfrei aufgestellt: Gabelzinken-Verlängerungen (Modell 2111 und baugleich) sind damit bequem abzustreifen und "anzuziehen". Für 2 Zinkenpaare, maximale Auflagenbreite 70 cm. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewicht:
105
Ausführung:
Wechsler
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
RAL-Nummer:
RAL 2004
Breite:
800
Farbe:
Reinorange
Länge:
1200
Höhe:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, Gabelzinken-Wechsler, für, offene, Gabelverlängerungen, (U-Profil)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 636,40*
€ 722,09*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,52*
€ 725,88*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 645,67*
€ 736,41*
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 694,13*
€ 801,31*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,09*
€ 859,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,12*
€ 842,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,69*
€ 795,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,92*
€ 773,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,40*
€ 757,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.