Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Kippgeschirr für Stapler und Kran, 2029.16 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Kippgeschirr für Stapler und Kran, 2029.16 anthrazitgrau
Eichinger Kippgeschirr für Stapler und Kran, 2029.16 anthrazitgrau
Eichinger Kippgeschirr für Stapler und Kran, 2029.16 anthrazitgrau
Eichinger Kippgeschirr für Stapler und Kran, 2029.16 anthrazitgrau
Eichinger Kippgeschirr für Stapler und Kran, 2029.16 anthrazitgrau
Eichinger Kippgeschirr für Stapler und Kran, 2029.16 anthrazitgrau
Eichinger Kippgeschirr für Stapler und Kran, 2029.16 anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372578
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20291600000096
EAN/GTIN:
     4251765304100
Suchbegriffe:
Kipp-Traverse
Kippbehältertraverse
Kipptraverse
Traverse Kippbehälter
Die robuste, verwindungsfreie Traverse für das Transportieren und Auskippen von Stapelkipper (wie Modell 2028) ist sowohl mit Stapler-Einfahrschienen, als auch mit vier massiven Kranösen aus Stahl ausgestattet. Der Abkipp-Mechanismus ist über einen Seilzug vom Staplersitz aus zu betätigen. Mit Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe lackiert feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
RAL-Nummer:
RAL 7016
Zinkenabstand:
500
Tragfähigkeit:
2500
Höhe:
1030
Breite:
2220
Länge:
1350
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
Innenhöhe:
155 mm
Farbe:
Anthrazitgrau
Ausführung:
mechanisch
Weitere Suchbegriffe: Traverse für Kippbehälter, kipptraverse, Eichinger, Kippgeschirr, für, Stapler, und, Kran,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 571,46*
€ 643,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 595,90*
€ 671,26*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,69*
€ 675,09*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,14*
€ 675,09*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,89*
€ 675,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,26*
€ 798,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,85*
€ 781,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,44*
€ 751,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,12*
€ 735,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,90*
€ 709,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.