Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Klappbodenbehälter in konischer Ausführung, 1500 kg, 750 Liter reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Klappbodenbehälter in konischer Ausführung, 1500 kg, 750 Liter reinorange
Eichinger Klappbodenbehälter in konischer Ausführung, 1500 kg, 750 Liter reinorange
Eichinger Klappbodenbehälter in konischer Ausführung, 1500 kg, 750 Liter reinorange
Eichinger Klappbodenbehälter in konischer Ausführung, 1500 kg, 750 Liter reinorange
Eichinger Klappbodenbehälter in konischer Ausführung, 1500 kg, 750 Liter reinorange
Eichinger Klappbodenbehälter in konischer Ausführung, 1500 kg, 750 Liter reinorange
Eichinger Klappbodenbehälter in konischer Ausführung, 1500 kg, 750 Liter reinorange
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372615
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20331000000000
EAN/GTIN:
     4251765304810
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Ineinander stapelbarer Behälter mit glatten, leicht konisch konstruierten Stahlwänden und umlaufendem Stapelrand. Die robuste, gesicherte Bodenklappe ist mit Seilzug und Federn vom Fahrersitz aus zu lösen. Selbst mit Rollen versehen, öffnet sie im vollen 90°-Winkel und arretiert selbsttätig durch Aufsetzen auf dem Boden. Die massiven, verschweißten Tragebügel ermöglichen sowohl den Kran- wie auch den Stapler-Einsatz. Mit Kette zur Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen Deckel, verzinkt, mehrteilig in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe lackiert feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung hydraulischer Behälterkipper Modell 2091
Weitere Informationen:
Ausführung:
konische Ausführung
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
RAL 2004
Inhalt:
750 l
Zinkenabstand:
570
Höhe:
990
Breite:
1060
Länge:
1250
Material:
Stahl
Gewicht:
190
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
Innenlänge:
1130 mm
Innenhöhe:
765 mm
Innenbreite:
935 mm
zul. Gesamtgewicht::
1690 kg
Farbe:
Reinorange
Volumen:
750 l
Tragfähigkeit:
1500 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 667,22*
€ 756,10*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 685,53*
€ 772,38*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,33*
€ 776,93*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,21*
€ 796,11*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,38*
€ 919,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,89*
€ 900,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,02*
€ 872,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,53*
€ 849,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,53*
€ 815,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20331000002555
ab € 161,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.