Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Schaufel mit Staplergabel-Durchschub, 2500 kg, 500 Liter anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Schaufel mit Staplergabel-Durchschub, 2500 kg, 500 Liter anthrazitgrau
Eichinger Schaufel mit Staplergabel-Durchschub, 2500 kg, 500 Liter anthrazitgrau
Eichinger Schaufel mit Staplergabel-Durchschub, 2500 kg, 500 Liter anthrazitgrau
Eichinger Schaufel mit Staplergabel-Durchschub, 2500 kg, 500 Liter anthrazitgrau
Eichinger Schaufel mit Staplergabel-Durchschub, 2500 kg, 500 Liter anthrazitgrau
Eichinger Schaufel mit Staplergabel-Durchschub, 2500 kg, 500 Liter anthrazitgrau
Eichinger Schaufel mit Staplergabel-Durchschub, 2500 kg, 500 Liter anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372802
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20630800000096
EAN/GTIN:
     4251765308146
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel
Schaufel Gabelstapler
Schaufel für Gabelstapler
Ideal für die Aufnahme von Schüttgütern mit gutem Druck auf die 3-fach verstärkte Schürfleiste. Einfache Aufnahme durch Gabelzinken und in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz kippbar. Wannenblech mit umlaufenden Randprofil und speziellen Schüttleisten. Stabiler Grundrahmen mit Ausklinkvorrichtung und gegen unbeabsichtigtem Abrutschen gesichert. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: hydraulische Kippvorrichtung in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
RAL-Nummer:
RAL 7016
Aufnahme:
Durchschub
Tragfähigkeit:
2500
Höhe:
500
Breite:
1100
Länge:
1000
Material:
Stahl
Gewicht:
190
zul. Gesamtgewicht::
2700 kg
Farbe:
Anthrazitgrau
Ausführung:
mechanisch
Volumen:
500 l
Weitere Suchbegriffe: Staplerschaufel, gabelstaplerschaufel, Eichinger, Schaufel, mit, Staplergabel-Durchschub,, 2500, kg,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.131,81*
€ 1.197,96*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.171,05*
€ 1.238,24*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.170,77*
€ 1.240,15*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.205,44*
€ 1.284,92*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.230,48*
€ 1.305,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,24*
€ 1.473,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,73*
€ 1.465,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,44*
€ 1.428,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,84*
€ 1.405,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,05*
€ 1.393,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
90000000001201
ab € 381,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.