Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Schneeschieber, Schildbreite 1800 mm, anthrazitgrau, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Schneeschieber, Schildbreite 1800 mm, anthrazitgrau, Gummi
Eichinger Schneeschieber, Schildbreite 1800 mm, anthrazitgrau, Gummi
Eichinger Schneeschieber, Schildbreite 1800 mm, anthrazitgrau, Gummi
Eichinger Schneeschieber, Schildbreite 1800 mm, anthrazitgrau, Gummi
Eichinger Schneeschieber, Schildbreite 1800 mm, anthrazitgrau, Gummi
Eichinger Schneeschieber, Schildbreite 1800 mm, anthrazitgrau, Gummi
Eichinger Schneeschieber, Schildbreite 1800 mm, anthrazitgrau, Gummi
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372898
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20710200096001
EAN/GTIN:
     4251765310057
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Robuste Stahlblechkonstruktion zum Räumen von schneebedeckten Flächen mit einem Gabelstapler. Räumschild mit angeschweißter Federklappschure oder Schürfleiste nach rechts und links verstellbar. Mit Kette unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: mit Stahl-Schürfleiste mit Gummi-Schürfleiste mit PUR-Schürfleiste mit Federklappscharre
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Schieber:
Gummi
RAL-Nummer:
RAL 7016
Zinkenabstand:
405
Breite:
1800
Länge:
1930
Material:
Stahl
Gewicht:
195
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Räumbreite min.:
1300 mm
Zinkenquerschnitt:
210 x 70 mm
Räumbreite max.:
1800 mm
Farbe:
Anthrazitgrau
Höhe:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, gabelstapler schneepflug, Eichinger, Schneeschieber,, Schildbreite, 1800, mm,, anthrazitgrau,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.331,25*
€ 1.410,82*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.377,38*
€ 1.457,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.371,97*
€ 1.458,86*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.432,38*
€ 1.510,49*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.454,09*
€ 1.533,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.457,03*
€ 1.733,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,42*
€ 1.724,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.411,58*
€ 1.679,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.388,86*
€ 1.652,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.377,38*
€ 1.639,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.