| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5373036 Herst.-Nr.: 20530800000097 EAN/GTIN: 4251765307019 |
| |
|
| | |
| Rechteckiger Stahl-Behälter, öl- und wasserdicht verschweißt mit 30° schräg verlaufendem Boden. Die Schüttklappe an der Stirnseite des Behälters ist mit Scharnierfedern versehen und über Seilzug vom Fahrersitz aus zu bedienen. Einsetzbar an Stapler oder mit Kette am Kran. Der Behälter ist serienmäßig mit umlaufend verstärktem Profil-Rand, Stapler-Einfahrbügeln und aufgeschweißten Ecken zur Positionsfixierung beim Übereinanderstapeln sowie mit Kette zur Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 l | Zinkenabstand: | 420 | Tragfähigkeit: | 750 | Höhe: | 910 | Breite: | 1250 | Länge: | 1050 | Material: | Stahl | Gewicht: | 110 | Ausführung: | mit Einfahrtaschen & Kranösen | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | RAL-Nummer: | RAL 5010 | Zinkenquerschnitt: | 200 x 80 mm | zul. Gesamtgewicht:: | 860 kg | Farbe: | Enzianblau | Ausführung 2: | Schüttklappe | Volumen: | 500 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eichinger, Silobehälter,, 500, Liter,, enzianblau |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 832,62* | € 921,27* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 848,86* | € 938,24* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 856,58* | € 945,58* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 878,39* | € 970,08* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 904,09* | € 993,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|