Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Spänebehälter, Siebblech-Einsatz, 1000 kg, 500 Liter, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Spänebehälter, Siebblech-Einsatz, 1000 kg, 500 Liter, enzianblau
Eichinger Spänebehälter, Siebblech-Einsatz, 1000 kg, 500 Liter, enzianblau
Eichinger Spänebehälter, Siebblech-Einsatz, 1000 kg, 500 Liter, enzianblau
Eichinger Spänebehälter, Siebblech-Einsatz, 1000 kg, 500 Liter, enzianblau
Eichinger Spänebehälter, Siebblech-Einsatz, 1000 kg, 500 Liter, enzianblau
Eichinger Spänebehälter, Siebblech-Einsatz, 1000 kg, 500 Liter, enzianblau
Eichinger Spänebehälter, Siebblech-Einsatz, 1000 kg, 500 Liter, enzianblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5373098
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20450800000097
EAN/GTIN:
     4251765306432
Suchbegriffe:
Spänebehälter
spänebehälter 500 l
spänebehälter
eichinger spänebehälter
Zum Abscheiden und Auffangen von Flüssigkeiten, die sich im Spanmaterial befinden, verfügt dieser großräumige Kippbehälter mit Abrollmechanismus über einen verzinkten Sieb-Einsatz (Lochblech 3 mm, Raster 6 mm) mit Ablasshahn. Der Korpus ist öl- und wasserdicht verschweißt, mit verstärktem, umlaufendem Kantenprofil auf robustem Profilrahmen mit 2 Bockund 1 Lenkrolle. Der Behälter ist auf dem Stapler gegen ungewolltes Abrutschen gesichert und über Seilzug vom Fahrersitz aus zu kippen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: Deckel, verzinkt, mehrteilig Kranösen Anhängekupplung in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Breite:
780
Länge:
1750
Material:
Stahl
Gewicht:
145
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
RAL 5010
Inhalt:
500 l
Zinkenabstand:
560
Tragfähigkeit:
1000
Höhe:
1125
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
Innenlänge:
1610 mm
Innenhöhe:
710 mm
Innenbreite:
700 mm
zul. Gesamtgewicht::
1145 kg
Farbe:
Enzianblau
Ausführung:
auf Rollen
Volumen:
500 l
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, Spänebehälter,, Siebblech-Einsatz,, 1000, kg,, 500
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 985,13*
€ 1.064,97*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 999,15*
€ 1.082,46*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,49*
€ 1.087,29*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.002,99*
€ 1.087,29*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 997,93*
€ 1.087,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,46*
€ 1.288,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,81*
€ 1.276,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,67*
€ 1.220,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,24*
€ 1.201,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,15*
€ 1.188,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20450800002555
ab € 97,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.