| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5374449 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008158041858 |
| |
|
| | |
| - Zubehör für Deckenstützen mit einem Außenrohrdurchmesser von 29 mm und 32 mm
- Stabiler Stand, da Kraft der verspannten Deckenstütze punktuell nach unten wirkt
- Deckenstützen lassen sich auch ohne obere Verspannung frei im Raum platzieren und sind damit auch im Außenbereich einsetzbar
- Schnelle, werkzeuglose Montage
- Leichte und stabile Konstruktion dank Alumiuniumprofilen und glasfaserverstärktem Kunststoff
- SB-verpackt
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | BESSEY | Typ: | STE-BS | Gewicht: | 1660 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BESSEY, STE |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,20* | € 37,76* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,41* | € 37,81* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,57* | € 38,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,27* | € 40,06* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 32,47* | € 40,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|