Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH3, 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH3, 265 mm
KS Tools ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH3, 265 mm
KS Tools ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH3, 265 mm
KS Tools ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH3, 265 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p538185
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1024
EAN/GTIN:
     4042146120538
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • DIN ISO 8764
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Abtriebsgröße:
3
Klingenmaterial:
Stahl
Ausführung Griff:
2-Komponentengriff
Grifflänge:
115
Gesamtlänge:
265
Gewicht:
130
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Hersteller:
KS Tools
Schaftlänge:
150
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph 3, ph schraubendreher, KS, Tools, ERGOTORQUEplus, Schraubendreher,, PH3,, 265
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1768
1
€ 19,90*
ab € 4,74*
€ 6,96*
11 Tage
1768
1
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 7,96*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,84*
€ 8,46*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,74*
€ 8,81*
9 Tage
1768
1
€ 5,99*
ab € 6,66*
€ 9,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.