Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen Weste RF 8222-500-010 Gr. 44 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen Weste RF 8222-500-010 Gr. 44 schwarz
Greiff Damen Weste RF 8222-500-010 Gr. 44 schwarz
Greiff Damen Weste RF 8222-500-010 Gr. 44 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5383226
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     8222-500-10-44
EAN/GTIN:
     4035386543854
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Kellner-Weste
Damen-Weste Regular Fit, 4-Knopf, 2 Leistentaschen, 1 Brustleistentasche, 1 Futter-Innentasche, Stoffrücken, voll gefüttert, Rückenlänge 55 cm | Gr. 38 · Gewebe: 100 % Polyester, 190 g/m² Futter: 100 % Polyester Grössen: 32 - 52
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Material:
100 % Polyester
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschanleitung:
30 °C
Internetfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kellnerweste, greif kellnerweste schwarz damen, damen weste, damenweste schwarz, Greiff, Damen, Weste, RF, 8222-500-010, Gr.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,40*
€ 28,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 21,20*
€ 28,79*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,90*
€ 35,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.