Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5383320 Herst.-Nr.: 07-650-M99F.11 EAN/GTIN: 4040376442468 |
| |
|
| | |
| - Computer-Schrank - Modell 99
- pulverbeschichtet
- Belastbarkeit gesamt max. 200kg
- Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Farbe Front: | RAL5010 enzianblau | Farbe Gestell: | RAL7035 | Farbe Korpus: | RAL 7035 lichtgrau | Gewicht: | 75 kg | Gesamttragkraft: | 200 kg | Farbe: | RAL5010 | Höhe: | 1185 mm | Tiefe: | 520 mm | Breite: | 650 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Computer-Trolley, Computer-Wagen, Computerwagen, EDV-Trolley, PC-Wagen, computerschrank, Rau, -, Modell, 99,, B650xT520xH1185mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 592,08* | € 688,19* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 589,07* | € 688,19* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 611,42* | € 709,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|