Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5383564 Herst.-Nr.: 03-7002I1-207R4H.11 EAN/GTIN: 4040376114686 |
| |
|
| | |
| - Werkbank Serie 7000 - Modell 7002 BASIC
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40mm
- Werkbank mit einstellbarer Arbeitshöhe
- 2xSchublade auf rollengelagerten Auszugsschienen (2xH150mm)
- pulverbeschichtet
- Flächenlast max. 750kg
- Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Schubladen Anzahl: | 2 x 1 | Platte: | Buchenholz | Tragkraft Gesamt: | 750 kg | Tiefe: | 700 mm | Höhe: | 790 - 1140 mm | Länge: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 584,30* | € 683,48* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 588,31* | € 683,48* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 601,51* | € 697,11* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 616,60* | € 718,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|