Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU fahrbare Werkbank - Modell 8000 BASIC, B1000xT700xH880mm, mit Stahlblech-Ablageboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAU fahrbare Werkbank - Modell 8000 BASIC, B1000xT700xH880mm, mit Stahlblech-Ablageboden
RAU fahrbare Werkbank - Modell 8000 BASIC, B1000xT700xH880mm, mit Stahlblech-Ablageboden
RAU fahrbare Werkbank - Modell 8000 BASIC, B1000xT700xH880mm, mit Stahlblech-Ablageboden
RAU fahrbare Werkbank - Modell 8000 BASIC, B1000xT700xH880mm, mit Stahlblech-Ablageboden
Artikel-Nr.:
     5417B-p5383644
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-6-107R4S.12
EAN/GTIN:
     4040376085245
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank rau
  • Fahrbare Werkbank - Modell 8000 BASIC
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40mm
  • Gestell Vierkantrohr mit Stahlblech-Ablageboden (T 650mm)
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
  • pulverbeschichtet
  • Flächenlast max. 450kg
  • Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen:
Breite (mm):
1000
Platte:
Buchenholz
Farbe:
lichtgrau
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
RAL-Nummer:
RAL7035
Plattenstärke:
40 mm
Gewicht:
52 kg
Tragkraft Gesamt:
450 kg
Breite:
1000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare werkbank 900x1000x700, RAU, fahrbare, Werkbank, -, Modell, 8000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,88*
€ 495,22*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,49*
€ 495,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,55*
€ 499,81*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,26*
€ 563,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 508,31*
€ 592,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,86*
€ 705,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,41*
€ 677,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,41*
€ 671,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,48*
€ 650,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,31*
€ 604,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.